Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-II-819BM7- Wing Nut, Iron, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RWL 5MNE8

PEERLESS HARDWARE 0-II-819BM7- Wing Nut, Iron, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RWL Model: 0-II-819BM7-Kereszthivatkozás: 5MNE8
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
€147.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagTemperönthető
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Karima Dia.1.187 "
Fokozat2
Magasság1.25 "
AnyagTemperönthető
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.107
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-II-819BM7- Wing Nut, Iron, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk
€147.80 /csomag