Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Wing Nut, Iron, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTR 5MMX8

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Wing Nut, Iron, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RTR Model: 0-GH-700GM7-Kereszthivatkozás: 5MMX8
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
€69.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagTemperönthető
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Karima Dia.13 / 16 "
Fokozat2
Magasság1"
AnyagTemperönthető
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Wing Nut, Iron, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk
€69.59 /csomag