Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-EF-780DS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVH 5MNC2

PEERLESS HARDWARE 0-EF-780DS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RVH Model: 0-EF-780DS7-Kereszthivatkozás: 5MNC2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Karima Dia.11 / 16 "
Fokozat2
Magasság7 / 8 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-780DS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk
€62.57 /csomag