Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUF 5MMZ1

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RUF Model: 0-EF-720B87-Kereszthivatkozás: 5MMZ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€69.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezcink
Karima Dia.7 / 8 "
Fokozat2
Magasság1"
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-720B87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk
€69.59 /csomag