Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDVER 0-DE-700D87- Szárnyas anya, acél cink, 5/16-18 menetméret, 1-7/16 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk | AE4RTL 5MMX3

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700D87- Szárnyas anya, cink acél, 5/16-18 menetméret, 1-7/16 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4RTL Típus: 0-DE-700D87-Kereszthivatkozás: 5MMX3
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
€69.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezcink
Karima Dia.1 / 2 "
Fokozat2
Magasság11 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700D87- Szárnyas anya, cink acél, 5/16-18 menetméret, 1-7/16 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk
€69.25 /csomag