Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUH 5MMZ3

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Szárnyas anya, acél cink, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4RUH Típus: 0-CD-724B87-Kereszthivatkozás: 5MMZ3
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
€45.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezcink
Karima Dia.3 / 4 "
Fokozat2
Magasság15 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Szárnyas anya, acél cink, 1/4-20 menetméret, 1 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk
€45.80 /csomag