Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Többfunkciós termosztát | AD8VRV 4MY92

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Többfunkciós termosztát

Raktáron
Tétel: AD8VRV Modell: TH109-009Kereszthivatkozás: 4MY92
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
€156.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V25A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V25A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V20A
Vezérlési tartomány40 fok és 100 fok F között
Mélység4.875 "
Differenciális3 fok F
Ház típusaEsőálló NEMA 4X, (2) darabos öntött műanyag
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC12A
Magasság7 1 / 3 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V80A
Zárt rotorerősítők @ 240 V60A
Szerelési helyBeltéri / kültéri
Szerelési típusfelületi
Szakaszok száma2
Kapcsolók száma2
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC25A
Érzékelő izzó átmérője1-1 / 4 "
Érzékelő típusRozsdamentes acél, folyadékkal töltött tekercs
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Kapcsolótípus2 SPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 3 fok F
Feszültség tartomány24, 120-277 VAC
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9032100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusVezérlési tartományMélységSzélességDifferenciálisHáz típusaMagasságSzakaszok számaÁr
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Vonalfeszültség vezérlés | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 fok és 110 fok F között2-39 / 64 "3"+/- 3 fok FEsőálló NEMA 4X7"1€75.13
PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Távvezérelt termosztát | AD8VRW 4MY93 TRF115-005SPDT0 fok és 120 fok F között2.375 "3 1 / 16 "3 fok FEsőálló NEMA 4X6.375 "1€96.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Többfunkciós termosztát
€156.72 /Mértékegység