Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termosztát Kereskedelmi | AD8VRZ 4MY97

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termosztát Kereskedelmi

Raktáron
Tétel: AD8VRZ Modell: TB155-046Kereszthivatkozás: 4MY97
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
€162.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor tekercs termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány50-90 F
Mélység1-1 / 16 "
kijelzőAnalóg
Ház típusaMűanyag
Ventilátor kapcsolásHi-Med-Low
Magasság4.5 "
Szerelési helyzetTelepítések egy szabványos 2 "x 4" mezőbe
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusBimetál
Váltás műveletAz egyik megnyílik, a másik felemelkedéskor bezár
KapcsolótípusSPDT
RendszerváltásBe ki
Hőmérséklet Beállítások naponta1
típusElektromos alacsony vagy hálózati feszültség
Feszültség24 a 277
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Differenciál (F fok) (3)
    • A pilóta szolgálatára (Igen, 125 VA)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termosztát Kereskedelmi | AD8VRY 4MY96 TA155-046€142.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termosztát Kereskedelmi
€162.52 /Mértékegység