Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termosztát Kereskedelmi | AD8VRY 4MY96

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termosztát Kereskedelmi

Raktáron
Tétel: AD8VRY Modell: TA155-046Kereszthivatkozás: 4MY96

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€147.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor tekercs termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány50-90 F
Mélység1-1 / 16 "
kijelzőAnalóg
Ház típusaMűanyag
Ventilátor kapcsolásHi-Med-Low
Magasság4.5 "
Szerelési helyzetTelepítések egy szabványos 2 "x 4" mezőbe
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusBimetál
Váltás műveletAz egyik megnyílik, a másik felemelkedéskor bezár
KapcsolótípusSPDT
RendszerváltásFűtés-Hűtés
Hőmérséklet Beállítások naponta1
típusElektromos alacsony vagy hálózati feszültség
Feszültség24 a 277
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)7.94
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Differenciál (F fok) (3)
    • A pilóta szolgálatára (Igen, 125 VA)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termosztát Kereskedelmi | AD8VRZ 4MY97 TB155-046€168.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termosztát Kereskedelmi
€147.64 /Mértékegység