Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PAWLING CORP EBR-32-0-2 külső sarok 1-1/16 x 2 hüvelykes elefántcsont | AD4UBE 44A016

PAWLING CORP EBR-32-0-2 külső sarok 1-1/16 x 2 hüvelyk elefántcsont

Raktáron
Tétel: AD4UBE Modell: EBR-32-0-2Kereszthivatkozás: 44A016
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
€6.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA sarkon kívül
színekElefántcsont
befejezSima
Magasság2"
AnyagÖntött műanyag
Anyag típusaÜtésálló
FelszerelésBecsavar
Oldalak száma2
Vastagság1.125 "
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságAnyagFelszerelésVastagságSzélességÁr
PAWLING CORP OC-4-0-2 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes elefántcsont csavar | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2ElefántcsontTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-3 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes tan csavar | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3CserezTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-313 külső sarok 3/4 x 4 hüvelyk pezsgő | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313PezsgőTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-370 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes tojáshéj csavar | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370TojáshéjTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-210 külső sarok 3/4 x 4 hüvelyk ezüstszürke | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210EzüstszürkeTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-377 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes kékeszöld csavar | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377TealTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-301 külső sarok 3/4 x 4 hüvelyk fehérnemű | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301FehérneműTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAWLING CORP EBR-32-0-2 külső sarok 1-1/16 x 2 hüvelyk elefántcsont
€6.86 /Mértékegység