PAWLING CORP BR-530-12-3 Guard Rail, Impact Resistant, Tan, 1 1/2 Inch Dia, 144 Inch Overall Length | CT7MUH 43Z446

PAWLING CORP BR-530-12-3 Guard Rail, Impact Resistant, Tan, 1 1/2 Inch Dia, 144 Inch Overall Length

Raktáron
Cikkszám: CT7MUH Modell: BR-530-12-3Kereszthivatkozás: 43Z446

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőkorlát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PAWLING CORP BR-600V-12-313 védőkorlát, ütésálló, pezsgő, 1 1/2 hüvelyk átmérőjű, 144 hüvelykes teljes hossz | CT7MRP 43Z463 BR-600V-12-313Védőkorlát€270.77
PAWLING CORP EBT-30-12-313 védőkorlát, ütésálló, pezsgő, 144 hüvelykes teljes hossz | CT7MRQ 43Z560 EBT-30-12-313Védőkorlát€114.59
PAWLING CORP WG-30-12-313 védőkorlát, ütésálló, pezsgő, 144 hüvelykes teljes hossz | CT7MRR 43Z536 WG-30-12-313Védőkorlát€161.32
PAWLING CORP EBR-30-12-313 védőkorlát, ütésálló, pezsgő, teljes hossz 144 hüvelyk, teljes magasság 2 hüvelyk | CT7MRT 43Z552 EBR-30-12-313Védőkorlát€114.59
PAWLING CORP CR-3-8-132 védőkorlát, ütésálló, átlátszó, 96 hüvelykes teljes hossz, 3 hüvelyk teljes magasság | CT7MRU 43Z566 CR-3-8-132Védőkorlát€35.91
PAWLING CORP CR-4-8-132 védőkorlát, ütésálló, átlátszó, 96 hüvelykes teljes hossz, 4 hüvelyk teljes magasság | CT7MRV 43Z567 CR-4-8-132Védőkorlát€51.38
PAWLING CORP BR-530-12-370 védőkorlát, ütésálló, tojáshéj, 1 1/2 hüvelyk átmérőjű, 144 hüvelykes teljes hossz | CT7MRW 43Z448 BR-530-12-370Védőkorlát€288.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAWLING CORP BR-530-12-3 Guard Rail, Impact Resistant, Tan, 1 1/2 Inch Dia, 144 Inch Overall Length
€288.83 /Mértékegység