PATTERSON FAN H26A-CS légágyú 26 hüvelykes lapátátmérő | AE7UHX 6ALF8

PATTERSON FAN H26A-CS Air Cannon 26 Inch Blade Diameter

Raktáron
Tétel: AE7UHX Model: H26A-CSKereszthivatkozás: 6ALF8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,600.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLég ágyú
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.750
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft550
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.500
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.390
Csapágy típusLabda
Dia Dia.26 "
CFM magas7650
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység18.5 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal, mennyezet vagy padló megfelelő tartozékkal
Kések száma3
Működési erősítők13.4 / 6.8-6.7
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.7 / 8 "
Sebességek1
HővédelemAutomatikus
Feszültség115 / 208-230
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseKék porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.17
Hajó magassága (cm)100.08
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaDia Dia.CFM magasMűködési erősítőkDia kívül.Tengely Dia.SzélességMagasságÁr
PATTERSON FAN 7J700 légágyú 14 hüvelykes fali tartó | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,919.64
PATTERSON FAN 7J702 légágyú 18 hüvelykes fali tartó | AF3MYA 7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,966.21
PATTERSON FAN 7J704 légágyú, 22 hüvelykes fali tartó | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€2,241.32
PATTERSON FAN 7J706 légágyú 26 hüvelykes fali tartó | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€3,147.84
PATTERSON FAN 7J708 légágyú 30 hüvelykes fali tartó | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,661.59
PATTERSON FAN 7J711 légágyú, 14 hüvelykes mennyezeti tartó | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,502.54
PATTERSON FAN 7J713 Légágyú 18 hüvelykes mennyezeti tartó | AF3MYM 7J713318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,521.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PATTERSON FAN H26A-CS Air Cannon 26 Inch Blade Diameter
€2,600.75 /Mértékegység