Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC T061615CTP Cermet esztergáló betét | AH3LLC 32UU33

PARLEC T061615CTP Cermet esztergáló betét

Raktáron
Tétel: AH3LLC Típus: T061615CTPKereszthivatkozás: 32UU33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.54 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
BevonatCermet
FokozatCT
Felírt kör5 / 32 "
Helyezze be az alakzatotHáromszög
Szerelő furat átmérője.0.087 "
Élek száma0
Elsődleges alkalmazásközepes
Gereblye15 fok
Enyhítési szög7 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBevonatFokozatFelírt körSzerelő furat átmérője.Ár
PARLEC T111615TTP esztergáló betét titán | AH3LLD 32UU34 T111615TTPTitánTT1 / 4 "0.108 "€36.54
PARLEC TP110715TRG Forgóbetét TR | AH3LLE 32UU35 TP110715TRGTitánTR1 / 4 "0.13 "€39.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC T061615CTP Cermet esztergáló betét
€28.54 /Mértékegység