Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC B30-20ERF236 Befogótokmány 40mm B30-20er248 | AC3VPU 2WTV8

PARLEC B30-20ERF236 befogó tokmány 40 mm B30-20er248

Raktáron
Tétel: AC3VPU Típus: B30-20ERF236Kereszthivatkozás: 2WTV8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€262.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCollet Chuck
ANSI számB30-20ER248
Furatmélység2.6 "
Kapacitás0.0620–0.5118 ”
Collet sorozatER20
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő1.34 "
AnyagÖtvözött acél
Orr Dia.1.34 "
Vetítés2.36 "
Vetületmérő vonal az orr végéig2.36 "
Dugasz mélysége2.6 "
elvékonyodóBT 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFuratmélységKapacitásCollet sorozatÁtmérőDugasz mélységeÁr
PARLEC B30-32ERF236 tokmány 40mm B30-32er248 | AC3VPV 2WTV9 B30-32ERF236B30-32ER2482.2 "0.0930–0.7874 ”ER321.97 "2.2 "€270.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC B30-20ERF236 befogó tokmány 40 mm B30-20er248
€262.80 /Mértékegység