Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC B30-32ERF236 tokmány 40mm B30-32er248 | AC3VPV 2WTV9

PARLEC B30-32ERF236 befogó tokmány 40 mm B30-32er248

Raktáron
Tétel: AC3VPV Típus: B30-32ERF236Kereszthivatkozás: 2WTV9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€270.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCollet Chuck
ANSI számB30-32ER248
Furatmélység2.2 "
Kapacitás0.0930–0.7874 ”
Collet sorozatER32
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő1.97 "
AnyagÖtvözött acél
Orr Dia.1.97 "
Vetítés2.36 "
Vetületmérő vonal az orr végéig2.36 "
Dugasz mélysége2.2 "
elvékonyodóBT 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFuratmélységKapacitásCollet sorozatÁtmérőDugasz mélységeÁr
PARLEC B30-20ERF236 Befogótokmány 40mm B30-20er248 | AC3VPU 2WTV8 B30-20ERF236B30-20ER2482.6 "0.0620–0.5118 ”ER201.34 "2.6 "€262.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC B30-32ERF236 befogó tokmány 40 mm B30-32er248
€270.12 /Mértékegység