Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER XVP502SS-12 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956

PARKER XVP502SS-12 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 in

Raktáron
Tétel: AB4ZEU Típus: XVP502SS-12Kereszthivatkozás: 20K956
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
€167.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5954
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságFogantyúFogantyú típusaSzelep felépítéseMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
PARKER XVP502SS-4 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 fok és 400 fok F közöttRozsdamentes acélReteszelő kar1 darabos2000 psi WOG1 / 4 "VitonViton€225.27
PARKER XVP502SS-6 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 3/8 In | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 fok és 400 fok F közöttRozsdamentes acélReteszelő kar1 darabos2000 psi WOG3 / 8 "VitonViton€109.43
PARKER XVP502SS-8 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/2 In | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 fok és 400 fok F közöttRozsdamentes acélReteszelő kar1 darabos2000 psi WOG1 / 2 "VitonViton€289.99
PARKER HPBYB8FF Hi-Pro golyóscsap, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes csőméret | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 foktól 400 fokig FNejlonFogantyú2 darabos6000 psi WOG1 / 2 "PTFEPTFE€443.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER XVP502SS-12 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 in
€167.55 /Mértékegység