Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VS1204P-6 férfi könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes cső | AA6HHE 13Y837

PARKER VS1204P-6 férfi könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AA6HHE Modell: VS1204P-6Kereszthivatkozás: 13Y837
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
€11.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hossz1 3 / 32 "
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER VS1204P-2 férfi könyök 90 fokos sárgaréz 1/8 hüvelykes cső | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€7.89
PARKER VS1204P-4 Férfi könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes cső | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€8.30
PARKER VS1204P-8 férfi könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes cső | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€14.02
PARKER 4-4 ME-B férfi könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelyk Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€57.16
PARKER 6-6 ME-B férfi könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelyk Mnpt | AA9HRU 1DGG5 6-6 ME-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-€70.86
PARKER 8-8 ME-B Férfi könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-€103.96
PARKER 2-2 ME-B férfi könyök 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€60.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VS1204P-6 férfi könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes cső
€11.63 /Mértékegység