Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SSH4-62Y gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, SS | AC4XPZ 31A876

PARKER SSH4-62Y gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, SS

Raktáron
Tétel: AC4XPZ Modell: SSH4-62YKereszthivatkozás: 31A876
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
€548.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Golyó anyagSS
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga316 SS
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejez316 SS
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Működési hőmérséklet204 ° C
Max. Nyomás1500 psi
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Min. Működési hőmérséklet-26 ° C
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Parker csereSSH4-62Y
Csőméret NPT1 / 2 "
Tömítés anyagaFluórkarbon
Hüvely anyaga316 SS
Temp. Hatótávolság-20 - 400 F
Menetméret1 / 2 "-14
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Vákuumnyomás27.4 hüvelyk-Hg
Szelep tervezéspoppet
Szelep anyaga316 SS
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olyan alkalmazásokban használják, ahol a folyadéktovábbító vezetékek csatlakoztatva vannak / le vannak választva a berendezések karbantartásához / üzemeltetéséhez
    • Zárt kialakítás, amely megbízható tömítést és nagy nyomásállóságot biztosít
    • Rögzített szeleptömítés a buborékmentes tömítéshez
    • Tartós golyós reteszelő mechanizmus, amely minden alkalommal megbízható csatlakozást biztosít
    • Pozitív szelepütköző a szelepek teljes nyitásához

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásGolyó anyagtest anyagaMax. Munkahelyi nyomásMin. Működési hőmérsékletÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaÁr
PARKER BH1-60 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSSárgaréz3000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH1-60nitril€60.12
PARKER BH2-60 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSSárgaréz3700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH2-60nitril€62.01
PARKER BH3-60 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSSárgaréz2700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH3-60nitril€81.93
PARKER BH4-60 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSSárgaréz3500 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH4-60nitril€122.27
PARKER BH6-60 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSSárgaréz2200 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH6-60nitril€203.75
PARKER BH8-60 gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSSárgaréz1500 PSI-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH8-60nitril€348.88
PARKER H1-62 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, acél | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiAcélAcél5000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FH1-62nitril€54.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SSH4-62Y gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, SS
€548.59 /Mértékegység