PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 akkumulátor Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVF 6NZK8

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Akkumulátor Safey Block 1740 Psi Relief

Raktáron
Tétel: AE9YVF Model: SBAT3LE1T1-120-TL1Kereszthivatkozás: 6NZK8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,184.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor Safey Block
Drain Port mérete# 16 SAE ORB
befejezCink-foszfát
Bemeneti port mérete# 24 SAE ORB
AnyagAcél
Max. Folyam250 gpm
Max. Nyomás5075 psi
Teljes magasság5.9 "
Teljes hossz11.8 "
Teljes szélesség9.5 "
Tömítés típusa
Temp. Hatótávolság-22-176 F fok
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.094
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Akkumulátor port mérete (2 "kód 61)
    • Könnyítőszelep beállítása (1740 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti port méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PARKER SBAT20E1T1-120-TL1 akkumulátor Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVB 6NZK4 SBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
PARKER SBAT20E1T1-250-TL1 Akkumulátor Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVD 6NZK6 SBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
PARKER SBAT20E1T1-330-TL1 akkumulátor Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVE 6NZK7 SBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
PARKER SBAT3LE1T1-250-TL1 akkumulátor Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVH 6NZL0 SBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.04
PARKER SBAT3LE1T1-330-TL1 akkumulátor Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVJ 6NZL1 SBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.04
PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Akkumulátor Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVM 6NZL4 SBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Akkumulátor Safey Block 1740 Psi Relief
€3,184.04 /Mértékegység