Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PBPP4VFE4 Ball Valve, 1/4 Inch Pipe, 1/4 Inch Tube, 150 PSI CWP, 0-212 Deg F, Lever Handle | CT7CRJ 792RT5

PARKER PBPP4VFE4 Ball Valve, 1/4 Inch Pipe, 1/4 Inch Tube, 150 PSI CWP, 0-212 Deg F, Lever Handle

Raktáron
Tétel: CT7CRJ Modell: PBPP4VFE4Kereszthivatkozás: 792RT5
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
€18.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GR golyóscsap, 1 hüvelykes cső, 1 hüvelykes cső, 2500 PSI, -65-350 F, kompresszió, komp. x Comp | CT7CQU 793G29 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GRgolyóscsap€1,980.14
PARKER HPBVB16FF golyóscsap, 1 hüvelykes cső, 6000 PSI CWP, -65-450 F, NPT, FNPT x FNPT | CT7CQV 803DY8 HPBVB16FFgolyóscsap€4,018.03
PARKER FTPPB8VME8 golyóscsap, 1/2 hüvelykes cső, 1/2 hüvelykes cső, 150 PSI CWP, 35-200 F | CT7CQW 792RN7 FTPPB8VME8golyóscsap€23.79
PARKER LFPP8VME8 golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 1/2 hüvelykes cső, 150 PSI CWP, 35-200 F, 1 darabos | CT7CQX 792RT4 LFPP8VME8golyóscsap€32.26
PARKER 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GR golyóscsap, 1/2 hüvelykes cső, 1/2 hüvelykes cső, 2500 PSI, -65-350 F, kompresszió | CT7CQY 793G27 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GRgolyóscsap€1,024.77
PARKER LFPP4VAS8 golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 1/4 hüvelykes cső, 150 PSI CWP, 35-200 F | CT7CQZ 792RP6 LFPP4VAS8golyóscsap€36.51
PARKER LFPP4VMC8 golyóscsap, 1/2 hüvelykes cső, 1/4 hüvelykes cső, 150 PSI CWP, 35-200 F, 1 darabos | CT7CRA 792RP9 LFPP4VMC8golyóscsap€33.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PBPP4VFE4 Ball Valve, 1/4 Inch Pipe, 1/4 Inch Tube, 150 PSI CWP, 0-212 Deg F, Lever Handle
€18.74 /Mértékegység