Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER P2FCB453 tekercskészlet 22mm 3 tűs 120 Vac Viking | AC9BAK 3FFC3

PARKER P2FCB453 tekercskészlet 22mm 3 tűs 120 Vac Viking

Raktáron
Tétel: AC9BAK Modell: P2FCB453Kereszthivatkozás: 3FFC3
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
€68.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs készlet
Funkció22MM 3-pin 120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481200080
Származási országHU

Termék részletek:

    • P2F sorozatú mágnestekercs, amelyet elsősorban mágnesszelepekkel használnak pneumatikus alkalmazásokban, vagy a hidraulikafolyadék áramlásának indítására, leállítására vagy szabályozására
    • Agresszív körülmények között történő működésre tervezték, és hőre lágyuló gyantába kapszulázva ellenáll az ingadozó hőmérsékleteknek
    • Helyettesítő mágnesszelepként használható
    • Feltekercselt zománcozott rézhuzalok, amelyek hőmérsékleti indexe 1800 ° C, F osztályú szigeteléssel
    • IP65 védettség

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
PARKER P2FCA448 tekercs készlet 30mm 3 tűs 24 Vdc Viking | AC9BAC 3FFA5 P2FCA448Mágnesszelep készlet 30MM 3-tűs 24 VDC mobil€89.94
PARKER P2FCB447 tekercs készlet 22mm 3 tűs 12 Vdc Viking | AC9BAG 3FFA9 P2FCB44722MM 3 tűs 12 VDC mobil€74.80
PARKER P2FCB448 tekercskészlet 22mm 3 Pin 24 Vdc Viking | AC9BAJ 3FFC2 P2FCB44822MM 3 tűs 24 VDC mobil€76.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER P2FCB453 tekercskészlet 22mm 3 tűs 120 Vac Viking
€68.49 /Mértékegység