Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NV105C-6 tűszelep, 3/8 hüvelykes külső átmérő, egy vonalban, sárgaréz, kompressziós | AF7LGK 21VL56

PARKER NV105C-6 tűszelep, 3/8 hüvelykes külső átmérő, egy vonalban, sárgaréz, kompressziós

Raktáron
Tétel: AF7LGK Modell: NV105C-6Kereszthivatkozás: 21VL56

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€49.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyagaSárgaréz
csatlakozásTömörítés tömörítésre
FogantyúHorganyzott acél
Hossz1 35 / 64 "
Max. Magasság1.375 "
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet65-121 ° C
Min. Működési hőmérséklet-42 és -17 ° C között
AlakSorban
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaSárgaréz
StílusTömörítés tömörítésre
Hőmérséklet Értékelés-45 foktól 250 fokig F
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBeállítás típusatest anyagaHosszMax. FolyamMax. MagasságMax. Bemeneti nyomásMax. Üzemi nyomásÁr
PARKER LNV102F-6 tűszelep egyenes alacsony ólomréz 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Alacsony ólomréz1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€86.14
PARKER 2A-V4LR-B tűszelep, egyenes sárgaréz, 1/8 hüvelykes | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Sárgaréz2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€300.10
PARKER 2A-V4LN-B tűszelep, egyenes sárgaréz, 1/8 hüvelykes | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Sárgaréz2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€304.98
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Tűszelep egyenes 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€405.29
PARKER 4F-V6LN-SS-GR tűszelep egyenes 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€342.66
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Tűszelep egyenes 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€446.67
PARKER 4F-V6LR-B-GR tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Sárgaréz1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€261.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NV105C-6 tűszelep, 3/8 hüvelykes külső átmérő, egy vonalban, sárgaréz, kompressziós
€49.97 /Mértékegység