Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER LNV102F-6 tűszelep egyenes alacsony ólomréz 3/8 | AA8PME 19H216

PARKER LNV102F-6 tűszelep, egyenes, alacsony vezetékes sárgaréz 3/8

Raktáron
Tétel: AA8PME Modell: LNV102F-6Kereszthivatkozás: 19H216

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€86.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyagaAlacsony ólomréz
csatlakozásCső
Illesztő stílusEgyenes
FogantyúSárgaréz
Hossz1 55 / 64 "
Max. Magasság1 35 / 64 "
Max. Nyomás150 psi
Tömítés anyagaNeoprén
Szár típusaSárgaréz
Hőmérséklet Értékelés-45 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBeállítás típusatest anyagaHosszMax. FolyamMax. MagasságMax. Bemeneti nyomásMax. Üzemi nyomásÁr
PARKER 2A-V4LR-B tűszelep, egyenes sárgaréz, 1/8 hüvelykes | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Sárgaréz2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€300.10
PARKER 2A-V4LN-B tűszelep, egyenes sárgaréz, 1/8 hüvelykes | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Sárgaréz2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€304.98
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Tűszelep egyenes 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€405.29
PARKER 4F-V6LN-SS-GR tűszelep egyenes 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€342.66
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Tűszelep egyenes 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€446.67
PARKER 4F-V6LR-B-GR tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Sárgaréz1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€261.92
PARKER 4F-V6LN-B-GR tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt | AC2JCM 2KLC6 / 4F-V6LN-B 4F-V6LN-B-GR--Sárgaréz1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€243.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER LNV102F-6 tűszelep, egyenes, alacsony vezetékes sárgaréz 3/8
€86.14 /Mértékegység