Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER M33-1F8OHGS Straight, Steel, 33 mm X 1 Inch Fitting Pipe Size | CT7KHN 60VA88

PARKER M33-1F8OHGS Straight, Steel, 33 mm X 1 Inch Fitting Pipe Size

Raktáron
Item: CT7KHN Model: M33-1F8OHGSKereszthivatkozás: 60VA88

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€111.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2902
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 1 1/2X1 1/2F3HGS egyenes, acél, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvénycső mérete | CT7KEN 60UR52 1 1/2X1 1/2F3HGS€171.78
PARKER 1 1/2 FG-S egyenes, acél, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes csőméret, apa Npt X anya Nptf | CT7KEP 60UR23 1 1/2 FG-S€88.16
PARKER 1 1/2-24 FHG5-S egyenes, acél, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes csőméret, apa Npt X nő Sae-Orb | CT7KEQ 60UR51 1 1/2-24 FHG5-S€89.39
PARKER 24-3/4 F5OG-S egyenes, acél, 1 1/2 hüvelyk X 3/4 hüvelykes szerelvénycsőméret, dugaszoló Sae X anya Nptf | CT7KER 60UX88 24-3 / 4 F5OG-S€56.42
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 FG-S egyenes, acél, 1 1/4 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvénycső mérete | CT7KET 60UR34 1 1/2 X 1 1/4 FG-S€154.03
PARKER 20-1 1/2 F5OG-S egyenes, acél, 1 1/4 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7KEU 60UX46 20-1 1/2 F5OG-S€54.58
PARKER 1 1/4 FG-S egyenes, acél, 1 1/4 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7KEV 60UR61 1 1/4 FG-S€73.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER M33-1F8OHGS Straight, Steel, 33 mm X 1 Inch Fitting Pipe Size
€111.51 /Mértékegység