Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER M30204-SS ragasztott tömítőalátét 1/2 hüvelykes 4000 Psi | AF7GVV 20YZ76

PARKER M30204-SS ragasztott tömítőalátét 1/2 hüvelykes 4000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GVV Típus: M30204-SSKereszthivatkozás: 20YZ76
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
€56.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztott pecsétmosó
test anyaga316 Stainless Steel
Osztálycsőszerelés
Kapcsolat típusaFérfi BSPP
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás4000 psi
Max. Gőznyomás4000 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1.125 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7318220000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER M30201-SS ragasztott tömítőalátét 1/8 hüvelykes 5300 Psi | AF7GVU 20YZ75 M30201-SS5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€41.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER M30204-SS ragasztott tömítőalátét 1/2 hüvelykes 4000 Psi
€56.37 /Mértékegység