Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER M05462443 Kézi szelep soros 3/4 Npt 3 utas | AC9ATU 3FEG2

PARKER M05462443 Kézi szelep soros 3/4 Npt 3 utas

Raktáron
Tétel: AC9ATU Típus: M05462443Kereszthivatkozás: 3FEG2
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
€2,125.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Fogás
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
test anyagaBronz
KözéppozícióZárva
CFM9.5
Térfogat-együttható9.5
csatlakozásNPT
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság3.25 "
Teljes hossz12.25 "
Teljes szélesség10.75 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-15 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8482200080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóMax. NyomásÁr
PARKER 404211000 Kézi szelepgörgő 1/8 Npt 3 utas | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Henger / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€242.81
PARKER 404311000 kézi szelep kioldó 1/8 Npt 3 utas | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "Egyirányú utazó / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€270.02
PARKER 404811000 Kézi szelepváltó 1/8 Npt 3 utas | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Toggle / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€263.42
PARKER 404411000 kézi levegőszabályozó szelep, 3 utas, 2 állású, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Gomb / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€249.91
PARKER 404711000 Kézi szelepkar 1/8 Npt 3 utas | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Kar / tavaszAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€267.91
PARKER 404111000 Kézi szelepdugattyú 1/8 Npt 3 utas | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Dugattyú / rugóAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€217.26
PARKER 414111000 Kézi szelepdugattyú 1/8 Npt 4 utas | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Dugattyú / rugóAlumínium1 / 8 "32 fok és 175 fok F között-0.2150 psi€268.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER M05462443 Kézi szelep soros 3/4 Npt 3 utas
€2,125.76 /Mértékegység