Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER LFPP6VME4 golyóscsap, 3/8 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, 90 fokos könyök | AE6QNJ 5UMZ6

PARKER LFPP6VME4 golyósszelep, 3/8 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, 90 fokos könyök

Raktáron
Tétel: AE6QNJ Modell: LFPP6VME4Kereszthivatkozás: 5UMZ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPoliszulfon
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagapolipropilén
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaCső x MNPT
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet107 ° C
Max. Nyomás150 psi WOG
Min. Működési hőmérséklet-18 ° C
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Alak90 fokos könyök
Szár anyagaPoliszulfon
StílusPush-to-Connect
Temp. Hatótávolság35 fok és 200 fok F között
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTestnevelésKapcsolat típusaCsőméretAlakSzár anyagaStílusCső kívül Dia.Ár
PARKER PP4VUC6-MG golyóscsap, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, egyesített | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"SorbanCső x Cső-UnióPoliszulfonTube to Cube1 / 4 "€22.07
PARKER LFPP4VMC4 golyóscsap, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, csatlakozó | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "SorbanCső x MNPT1 / 4 "ConnectorPoliszulfonPush-to-Connect1 / 4 "€14.24
PARKER LFPP4VMC6 golyóscsap, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, csatlakozó | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "SorbanCső x MNPT3 / 8 "ConnectorPoliszulfonPush-to-Connect1 / 4 "€17.07
PARKER LFPP6VMC4 golyóscsap, 3/8 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, csatlakozó | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "SorbanCső x MNPT1 / 4 "ConnectorPoliszulfonPush-to-Connect3 / 8 "€17.47
PARKER LFPP6VMC6 golyóscsap, 3/8 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, csatlakozó | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "SorbanCső x MNPT3 / 8 "ConnectorPoliszulfonPush-to-Connect3 / 8 "€16.20
PARKER LFPP4VFC2 golyóscsap, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, csatlakozó | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "SorbanCső x FNPT1 / 8 "ConnectorEPDM D.Push-to-Connect1 / 4 "€20.29
PARKER LFPP4VFC4 golyóscsap, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, csatlakozó | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "SorbanCső x FNPT1 / 4 "ConnectorPoliszulfonPush-to-Connect1 / 4 "€20.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER LFPP6VME4 golyósszelep, 3/8 hüvelykes külső átmérő, polipropilén, 90 fokos könyök
€18.38 /Mértékegység