Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER IR6001SK4PXX4B-GR 2 Inch L Sainless Steel Pressure Regulator, 1 to 30 Psi | CD2GEY 442F26

PARKER IR6001SK4PXX4B-GR 2 hüvelykes L rozsdamentes acél nyomásszabályozó, 1-30 Psi

Raktáron
Tétel: CD2GEY Típus: IR6001SK4PXX4B-GRKereszthivatkozás: 442F26
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
€1,431.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaRozsdamentes acél
TeljesítésISO 9001
Kapcsolat típusaNPT
Magasság7 15 / 64 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2"
Max. Nyomás3500 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Port méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány1-30 psi
Tömítés anyagaPCTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4715

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMagasságHosszMax. NyomásNyomásbeállítási tartományTömítés anyagaÁr
PARKER PR-1-2264-1 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0-30 Psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1Módosított PTFEPARFLARE5 39 / 64 "2.375 "120 psi0-30 psiPTFE€1,619.94
PARKER 14R113FC légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/4 hüvelykes méret | BT4YVW 14R113FC-------€44.81
ajánlatkérés
PARKER R210G02C nyomásszabályozó, nagy pontosságú, 1/4 hüvelykes méretű | BT4ZJY R210G02C-------€458.89
ajánlatkérés
PARKER R210G02A nyomásszabályozó, nagy pontosságú, 1/4 hüvelykes méretű | BT4ZJZ R210G02A-------€458.89
ajánlatkérés
PARKER 14R013FC légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/8 hüvelykes méret | BT6GYN 14R013FC-------€44.81
ajánlatkérés
PARKER 14R013FC1 légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/8 hüvelykes méret | BT6HJW 14R013FC1-------€44.81
ajánlatkérés
PARKER 14R113FC1 légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/4 hüvelykes méret | BT6NCQ 14R113FC1-------€44.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER IR6001SK4PXX4B-GR 2 hüvelykes L rozsdamentes acél nyomásszabályozó, 1-30 Psi
€1,431.39 /Mértékegység