Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GSC-6 egyenes csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9ECT 2CGD2

PARKER GSC-6 egyenes csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in

Raktáron
Tétel: AB9ECT Modell: GSC-6Kereszthivatkozás: 2CGD2
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
€140.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes csatlakozó
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER GSC-12 egyenes csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9ECQ 2CGC8 GSC-12PFA, PTFE, ETFETömörítés150 psi0 fok és 266 fok F között3 / 4 "€246.51
PARKER GSC-4 egyenes csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9ECR 2CGD1 GSC-4PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€112.57
PARKER GSC-8 egyenes csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9ECU 2CGD3 GSC-8PFA, PTFE, ETFETömörítés175 psi32 fok és 266 fok F között1 / 2 "€161.80
PARKER FSC-8 Parflare csőszerelvény, egyenes csatlakozó, 15/16 hüvelykes hatszögletű, 1/2 hüvelykes cső | AC2JKC 2KNV5 FSC-8PFA / PVDFFellobbanás125 psi0 fok és 212 fok F között1 / 2 "€225.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GSC-6 egyenes csatlakozó Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in
€140.76 /Mértékegység