Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FET-1502-24FP mellbimbó, 1 hüvelykes, acél

Raktáron
Cikkszám: BX6AHE Modell: FET-1502-24FP
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
€1,280.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
test anyagaAcél
Testméret1 1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
GalvanizálásFekete FNC bevonat
Tömítés anyagaNitril-poliuretán
Menetméret1 1/2-11 1/2"
Menet típusa
Szelep típusaNem kiömlött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5775

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásMenetméretÁr
PARKER FET-1002-20FP mellbimbó, 1 hüvelykes, acél | BX4RGP FET-1002-20FP1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€677.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FET-1502-24FP mellbimbó, 1 hüvelykes, acél
€1,280.71 /Mértékegység