Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FEM-502-10BMF mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél

Raktáron
Tétel: BX3ZYF Modell: FEM-502-10BMF
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
€107.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Max. Üzemi nyomás3625 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Munkahelyi nyomás3625 Psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Galvanizáláscink
Tömítés anyagaPoliuretán és nitril
StílusNem kiömlött
Menetméret7 / 8-14
Menet típusaFérfi válaszfal fáklya
Szelep típusaNem kiömlött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745

Termékváltozatok

TermékekModellParker csereTestméretKapcsolat típusaStílusMenetméretMenet típusaÁramlási sebességHosszÁr
PARKER FEM-252-4FP mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFNem kiömlött1 / 4-18 "3 Gal / perc1 23 / 32 "€108.50
PARKER FEM-252-6FO mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNNem kiömlött9 / 16-183 Gal / perc1 61 / 64 "€108.50
PARKER FEM-752-12FO mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNNem kiömlött1 1 / 16-12 "26 Gal / perc3 25 / 64 "€193.56
PARKER FEM-752-12FP mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNNem kiömlött3 / 4-14 "26 Gal / perc3.375 "€200.39
PARKER FEC-502-10FO mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFCsatlakoztassa nyomás alatt, nem szivárog7 / 8-1412 Gal / perc-€129.26
ajánlatkérés
PARKER FEC-752-12FO mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFCsatlakoztassa nyomás alatt, nem szivárog1 1 / 16-12 "26 Gal / perc-€492.30
ajánlatkérés
PARKER FEM-502-10BMS mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFNem kiömlött1-14Férfi válaszfal arczár12 Gal / perc-€106.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FEM-502-10BMF mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél
€107.11 /Mértékegység