Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FEM-252-6FO mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XME 31A812

PARKER FEM-252-6FO mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél

Raktáron
Tétel: AC4XME Modell: FEM-252-6FOKereszthivatkozás: 31A812
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
€106.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaUN
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség3 Gal / perc
Hossz1 61 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás4568 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás4568 PSI
Max. Munkahelyi nyomás4568 Psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
O-gyűrű menet (hüvelyk)9/16
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereFEM-252-6FO
Galvanizáláscink
SAE egyenes szál (hüvelyk)9/16
Tömítés anyagaPoliuretán és nitril
StílusNem kiömlött
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret9 / 16-18
Menet típusa
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezésKiömlésmentes
Szelep típusaNem kiömlött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellParker csereTestméretKapcsolat típusaStílusMenetméretMenet típusaÁramlási sebességHosszÁr
PARKER FEM-252-4FP mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFNem kiömlött1 / 4-18 "3 Gal / perc1 23 / 32 "€106.06
PARKER FEM-752-12FO mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNNem kiömlött1 1 / 16-12 "26 Gal / perc3 25 / 64 "€188.42
PARKER FEM-752-12FP mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNNem kiömlött3 / 4-14 "26 Gal / perc3.375 "€194.99
PARKER FEC-502-10FO mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFCsatlakoztassa nyomás alatt, nem szivárog7 / 8-1412 Gal / perc-€129.26
ajánlatkérés
PARKER FEC-752-12FO mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFCsatlakoztassa nyomás alatt, nem szivárog1 1 / 16-12 "26 Gal / perc-€492.30
ajánlatkérés
PARKER FEM-502-10BMS mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFNem kiömlött1-14Férfi válaszfal arczár12 Gal / perc-€61.49
ajánlatkérés
PARKER FEM-622-12FO mellbimbó, 5/8 hüvelykes, acél | BX3LTZ FEM-622-12FO-5 / 8 "UNFNem kiömlött1 1 / 16-12 "20 Gal / perc-€87.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FEM-252-6FO mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél
€106.06 /Mértékegység