PARKER FE6-1-2 szűrőház, 2 hüvelykes, szénacél | AE9ZGM 6PAT0

PARKER FE6-1-2 szűrőház, 2 hüvelykes, szénacél

Raktáron
Tétel: AE9ZGM Modell: FE6-1-2Kereszthivatkozás: 6PAT0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,962.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronszűrő edény
Szükséges patronok6
színekSzürke
Átmérő12 1 / 4 "
Áramlási sebesség30 gpm
Fej anyagaSzénacél
Magasság33 "
Ház anyagaSzénacél
Bemenet / kimenet2 Az atomsorompó-szerződésben
Hossz33 "
Max. Folyam30 gpm
Max. Flow GPM30
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet450 F
típusPatron
Szélesség12.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamszínekÁtmérőMax. NyomásMax. HőmérsékletSzélességÁramlási sebességFej anyagaÁr
PARKER B10-3/4SD szűrőtartály, 3/4 hüvelykes NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€364.34
PARKER CHC5S2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-25 gpmSzénacél€4,049.33
PARKER CHC5D2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-50 gpmSzénacél€4,428.72
PARKER CHC5T2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-75 gpmSzénacél€4,234.42
PARKER CHG5S2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Stainless Steel€7,936.87
PARKER CHG5D2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Stainless Steel€8,061.32
PARKER CHG5T2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 Stainless Steel€8,285.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FE6-1-2 szűrőház, 2 hüvelykes, szénacél
€4,962.98 /Mértékegység