PARKER CHG5T2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7

PARKER CHG5T2T Filter Housing, 2 Inch NPT, SS

Raktáron
Tétel: AD8ZWV Model: CHG5T2TKereszthivatkozás: 4NVD7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,285.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronszűrő edény
Szükséges patronok5
Átmérő7.65 "
Áramlási sebesség75 gpm
Fej anyaga304 Stainless Steel
Magasság57.41 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Bemenet / kimenet2 "NPT
Hossz30 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet250 F
típusPatron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamszínekÁtmérőMax. NyomásMax. HőmérsékletSzélességÁramlási sebességFej anyagaÁr
PARKER B10-3/4SD szűrőtartály, 3/4 hüvelykes NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€364.34
PARKER CHC5S2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-25 gpmSzénacél€4,049.33
PARKER CHC5D2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-50 gpmSzénacél€4,428.72
PARKER CHC5T2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, szénacél | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-75 gpmSzénacél€4,234.42
PARKER CHG5S2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Stainless Steel€7,936.87
PARKER CHG5D2T szűrőház, 2 hüvelykes NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Stainless Steel€8,061.32
PARKER FE6-1-2 szűrőház, 2 hüvelykes, szénacél | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 gpmSzürke12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmSzénacél€4,962.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CHG5T2T Filter Housing, 2 Inch NPT, SS
€8,285.22 /Mértékegység