PARKER EHG05T2T patronszűrő tartály, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QBA 38XL33

PARKER EHG05T2T patronszűrő tartály, 2 hüvelykes NPT, SS

Raktáron
Tétel: AH8QBA Modell: EHG05T2TKereszthivatkozás: 38XL33

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,013.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronszűrő edény
Szükséges patronok5
színekEzüst
Átmérő12
Áramlási sebesség75
Fej anyaga304 Stainless Steel
Magasság12
Ház anyaga304 Stainless Steel
Bemenet / kimenet2 "NPT
Hossz49
Max. Flow GPM75
Max. Nyomás150
Max. Hőmérséklet300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)126.24
Hajószélesség (cm)30.99
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁramlási sebességMagasságHosszMax. NyomásÁr
PARKER EHG01S1T kazettás szűrőedény, 10 hüvelykes hosszúság, SS | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "100€462.15
PARKER EHG01D1T patronszűrő tartály, 20 hüvelyk hosszú, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm100€582.19
PARKER EHG05Q2T kazettás szűrőedény, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T121001259150€1,999.68
PARKER EHG07Q2T kazettás szűrőedény, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T141401462150€3,154.74
PARKER EHG11T3F patronszűrő tartály, 3 hüvelykes, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/64150€4,366.37
PARKER EHG11Q3F patronszűrő tartály, 3 hüvelykes, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.156150€4,853.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER EHG05T2T patronszűrő tartály, 2 hüvelykes NPT, SS
€2,013.50 /Mértékegység