Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER EHG01S1T kazettás szűrőedény, 10 hüvelykes hosszúság, SS | AH8QAY 38XL31

PARKER EHG01S1T patronszűrő tartály, 10 hüvelyk hosszú, SS

Raktáron
Tétel: AH8QAY Típus: EHG01S1TKereszthivatkozás: 38XL31
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
€462.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatronszűrő edény
Szükséges patronok1
színekEzüst
Átmérő3.5
Áramlási sebesség5
Fej anyaga304 Stainless Steel
Magasság3.5
Ház anyaga304 Stainless Steel
Bemenet / kimenet1 "NPT
Hossz14 "
Max. Flow GPM5
Max. Nyomás100
Max. Hőmérséklet300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.384
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)16.26

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁramlási sebességMagasságHosszMax. NyomásÁr
PARKER EHG01D1T patronszűrő tartály, 20 hüvelyk hosszú, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm100€582.19
PARKER EHG05T2T patronszűrő tartály, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T12751249150€2,013.50
PARKER EHG05Q2T kazettás szűrőedény, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T121001259150€1,999.68
PARKER EHG07Q2T kazettás szűrőedény, 2 hüvelykes NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T141401462150€3,154.74
PARKER EHG11T3F patronszűrő tartály, 3 hüvelykes, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/64150€4,366.37
PARKER EHG11Q3F patronszűrő tartály, 3 hüvelykes, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.156150€4,853.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER EHG01S1T patronszűrő tartály, 10 hüvelyk hosszú, SS
€462.15 /Mértékegység