Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER ECE-15-ZX200 temosztatikus tágulási szelep 12-1 / 2-től 15 tonnáig | AA3WTA 11X596

PARKER ECE-15-ZX200 Themosztatikus expanziós szelep 12-1/2 - 15 tonna

Raktáron
Tétel: AA3WTA Modell: ECE-15-ZX200Kereszthivatkozás: 11X596
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
€644.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus expanziós szelep
Állítható tartományStatikus 3-18 fok
ARI szabvány750-70
Kapilláris hossza60 In.
csatlakozásEgyenesen forrasztva
Csatlakozó bemenet (bemenet)5/8
Csatlakozó kimenete (hüvelyk)1-1/8
Párologtató hőmérséklete Hatótávolság0 és +50 F között
Névleges kapacitás12-1 / 2-15 tonna
Parker modellszámECE-15-ZX200
hűtőR410A
TúlhevítésÁllítható
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozott porttervezés (igen)
    • Hangszínszabályzó típusa (külső)
    • Folyékony alhűtési hőmérséklet. (F) (változó)
    • Nem használható (R22)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER ECE-12.5-ZX200 temosztatikus tágulási szelep 8-tól 12-1 / 2 tonnáig | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX200€532.86
PARKER ECE-B-JW Tematikus tágulási szelep 1-2 tonna | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€347.00
PARKER ECE-C-JW Tematikus tágulási szelep 2-3 tonna | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€328.72
PARKER ECE-B-SZ Tematikus tágulási szelep 1-2 tonna | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€362.44
PARKER ECE-C-SZ Tematikus tágulási szelep 2-től 3-1 / 2 tonnáig | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€362.44
PARKER ECE-AA-VZ Themostatikus expanziós szelep 1/3 - 1/2 tonna | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€291.11
PARKER ECE-A-VZ temosztatikus tágulási szelep 3/4-től 1-1 / 2 tonnáig | AB4PXM 1ZRG7 ECE-A-VZ€348.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER ECE-15-ZX200 Themosztatikus expanziós szelep 12-1/2 - 15 tonna
€644.57 /Mértékegység