Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER ECE-A-VZ temosztatikus tágulási szelep 3/4-től 1-1 / 2 tonnáig | AB4PXM 1ZRG7

PARKER ECE-A-VZ Themosztatikus expanziós szelep 3/4 - 1-1/2 tonna

Raktáron
Tétel: AB4PXM Modell: ECE-A-VZKereszthivatkozás: 1ZRG7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€348.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus expanziós szelep
ARI szabvány750-70
Kapilláris hossza30 In.
csatlakozásEgyenesen forrasztva
Csatlakozó bemenet (bemenet)3/8
Csatlakozó kimenete (hüvelyk)1/2
EllenőrzésPontosság, a párologtató terhelésének nagy változása miatt, ezzel minimalizálva a vadászati ​​árvíz és a tekercs éhezési problémáit
Párologtató hőmérséklete Hatótávolság-40 - 0 F
Névleges kapacitás3/4-től 1-1 / 2 tonnáig
Parker modellszámECE-A-VZ
hűtőR-22
TúlhevítésKülsőleg állítható
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozott porttervezés (igen)
    • Hangszínszabályzó típusa (külső)
    • Folyékony alhűtési hőmérséklet. (F) (10)
    • Nem használható (ammónia)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER ECE-12.5-ZX200 temosztatikus tágulási szelep 8-tól 12-1 / 2 tonnáig | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX200€532.86
PARKER ECE-15-ZX200 temosztatikus tágulási szelep 12-1 / 2-től 15 tonnáig | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX200€644.57
PARKER ECE-B-JW Tematikus tágulási szelep 1-2 tonna | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€347.00
PARKER ECE-C-JW Tematikus tágulási szelep 2-3 tonna | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€328.72
PARKER ECE-B-SZ Tematikus tágulási szelep 1-2 tonna | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€362.44
PARKER ECE-C-SZ Tematikus tágulási szelep 2-től 3-1 / 2 tonnáig | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€362.44
PARKER ECE-AA-VZ Themostatikus expanziós szelep 1/3 - 1/2 tonna | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€291.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER ECE-A-VZ Themosztatikus expanziós szelep 3/4 - 1-1/2 tonna
€348.29 /Mértékegység