Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER E23R30 sebszűrő kazetta, 30 hüvelyk hosszú, 5 mikronos besorolás, ónozott acél | AH8QCH 38XL63

PARKER E23R30 sebszűrő kazetta, 30 hüvelyk hosszú, 5 mikron besorolás, ónozott acél

Raktáron
Tétel: AH8QCH Típus: E23R30Kereszthivatkozás: 38XL63

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€408.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonós sebszűrő patron
TeljesítésCFR-21
Core típusÓnozott acél
Átmérő2.437 "
SzűrőRészecskék
Anyag szűrőRayon FDA fokozat
Áramlási sebesség5 GPM / 10 hüvelyk
Magasság30 "
Belül Dia.1"
Hossz30 "
Max. Nyomás40 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
MédiaMűselyem
um5 Micron
Dia kívül.2-7 / 16 "
Tömítés anyagaNincs tömítés
ÉlettartamVáltozás 30 psid-nél
AlkategóriaHúr- és takaróbetétek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)77.72
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikron besorolás: 5

Termékváltozatok

TermékekModellumSzűrő MediaÁramlási sebességDia kívül.MagasságTételHosszMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PARKER T8R20A sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 100 mikronos, polipropilén | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolipropilén és polipropilén mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "20 "Vonós sebszűrő patron20 "-6€182.04
PARKER 8R30 sebszűrő kazetta, 30 hüvelyk hosszú, 100 mikronos, ónozott acél | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "30 "Vonós sebszűrő patron30 "-6€242.15
PARKER 10R20 húrseb kazetta 12 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Pamut és ónacél mag12 GPM2.5 "20 "Vonós sebszűrő patron--6€167.56
PARKER 8R20 sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 100 mikronos besorolás, ónozott acél | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "20 "Vonós sebszűrő patron20 "-6€176.36
PARKER 8R10 sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 100 mikronos besorolás, ónozott acél | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "10 "Vonós sebszűrő patron10 "-6€113.74
PARKER 10R20A húr sebpatron 12 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Pamut és polipropilén mag12 GPM2.5 "20 "Vonós sebszűrő patron--6€190.03
PARKER M23R10A sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 5 mikron besorolású, polipropilén | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolipropilén és polipropilén mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "10 "Vonós sebszűrő patron10 "35 psi6€98.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER E23R30 sebszűrő kazetta, 30 hüvelyk hosszú, 5 mikron besorolás, ónozott acél
€408.51 /csomag