Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BVHP06NSS1NA Hydraulic Ball Valve, 6000 PSI Max. Pressure, 3/8 Inch NPT Port Size, Lockable, Steel | CT7GFR 6PAC8

PARKER BVHP06NSS1NA hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, 3/8 hüvelykes NPT port mérete, zárható, acél

Raktáron
Cikkszám: CT7GFR Típus: BVHP06NSS1NAKereszthivatkozás: 6PAC8
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
€294.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER BVHP12SSS1N hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, #12 SAE portméret, 2-utas/2-pozíciós | CT7GFB 6PAC2 BVHP12SSS1N€353.72
PARKER BVHP12SSS1NA hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, #12 SAE port mérete, zárható | CT7GFC 6PAD8 BVHP12SSS1NA€449.64
PARKER BVHP16SSS1N hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, #16 SAE portméret, 2-utas/2-pozíciós | CT7GFD 6PAC3 BVHP16SSS1N€422.70
PARKER BVHP04SSS1N hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, #4 SAE portméret, 2-utas/2-pozíciós | CT7GFE 6PAA9 BVHP04SSS1N€172.80
PARKER BVHP06SSS1N hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, #6 SAE portméret, 2-utas/2-pozíciós | CT7GFF 6PAC0 BVHP06SSS1N€196.00
PARKER BVHP08SSS1N hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, #8 SAE portméret, 2-utas/2-pozíciós | CT7GFG 6PAC1 BVHP08SSS1N€228.09
PARKER BVHP04NSS1NA hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, 1/4 hüvelykes NPT port mérete, zárható, acél | CT7GFH 6PAC7 BVHP04NSS1NA€277.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BVHP06NSS1NA hidraulikus golyóscsap, 6000 PSI max. Nyomás, 3/8 hüvelykes NPT port mérete, zárható, acél
€294.97 /Mértékegység