Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BST-N4M mellbimbó, 1/2 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVP 31A983

PARKER BST-N4M mellbimbó, 1/2 hüvelykes, nagy átfolyású

Raktáron
Tétel: AC4XVP Modell: BST-N4MKereszthivatkozás: 31A983

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€18.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaMNPT
befejezSárgaréz
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Hossz1 61 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás2200 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás2200 psi
Max. Munkahelyi nyomás2200 Psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereBST-N4M
Csőméret NPT1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2-14 "
Menet típusaférfi
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaTestméretMax. Munkahelyi nyomásParker csereTömítés anyagaMenetméretMenet típusaÁr
PARKER BST-N1 mellbimbó, 1/8 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiSárgaréz1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "€9.34
PARKER BST-N1M mellbimbó, 1/8 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiSárgaréz1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "férfi€8.81
PARKER BST-N2 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-N2-1 / 4-18 "€12.44
PARKER BST-N2M mellbimbó, 1/4-18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "férfi€12.34
PARKER BST-N3 mellbimbó, 3/8 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "€15.85
PARKER BST-N3M mellbimbó, 3/8 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "férfi€13.36
PARKER BST-N4 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiSárgaréz1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BST-N4M mellbimbó, 1/2 hüvelykes, nagy átfolyású
€18.86 /Mértékegység