Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BST-N1M mellbimbó, 1/8 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVH 31A977

PARKER BST-N1M mellbimbó, 1/8 hüvelykes, nagy átfolyású

Raktáron
Tétel: AC4XVH Modell: BST-N1MKereszthivatkozás: 31A977

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaMNPT
befejezSárgaréz
Áramlási sebesség3 Gal / perc
Hossz1 3 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás2500 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás2500 psi
Max. Munkahelyi nyomás2500 PSI
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereBST-N1M
Csőméret NPT1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 8-27 "
Menet típusaférfi
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7412200025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaTestméretMax. Munkahelyi nyomásParker csereTömítés anyagaMenetméretMenet típusaÁr
PARKER BST-N1 mellbimbó, 1/8 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiSárgaréz1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "€9.81
PARKER BST-N2 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-N2-1 / 4-18 "€12.50
PARKER BST-N2M mellbimbó, 1/4-18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiSárgaréz1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "férfi€13.10
PARKER BST-N3 mellbimbó, 3/8 hüvelykes méretű, nagy átfolyású | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "€16.67
PARKER BST-N3M mellbimbó, 3/8 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiSárgaréz3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "férfi€13.46
PARKER BST-N4 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiSárgaréz1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "€21.84
PARKER BST-N4M mellbimbó, 1/2 hüvelykes, nagy átfolyású | AC4XVP 31A983 BST-N4M2200 psiSárgaréz1 / 2 "2200 PsiBST-N4M-1 / 2-14 "férfi€19.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BST-N1M mellbimbó, 1/8 hüvelykes, nagy átfolyású
€9.34 /Mértékegység