Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B854BB549A mágnesszelep légszabályozó szelep 3/4 hüvelyk 24vdc | AC9ALJ 3FDR8

PARKER B854BB549A mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 3/4 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AC9ALJ Típus: B854BB549AKereszthivatkozás: 3FDR8
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
€1,121.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság5 fok és 120 fok F között
TestnevelésTest hordozva
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható6.6
Elektromos kapcsolatok15mm, 3-tűs dugó DIN
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság3"
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség1.5 "
FelülbírálásaNem reteszelő öblítés
Pilóta kikötő mérete3 / 4 "NPT
Csőméret3 / 4 "
nyomás tartomány45-145 psi
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretnyomás tartományFeszültségÁr
PARKER B350BB553C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi120 VAC€569.55
PARKER B551BB553C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi120 VAC€684.75
PARKER B652BB553A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30-145 psi120 VAC€857.02
PARKER B753BB553A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45-145 psi120 VAC€1,286.51
PARKER B854BB553A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/4 hüvelykes 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45-145 psi120 VAC€1,185.78
PARKER B350BB549C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20-145 psi24 VDC€593.59
PARKER B551BB549C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30-145 psi24 VDC€688.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B854BB549A mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 3/4 hüvelykes 24 VDC
€1,121.25 /Mértékegység