Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER AD016B25T9A1 membrános akkumulátor, 40 l/perc, 11 gal/perc, nagy szilárdságú ötvözött acél | AE9YUX 6NZK0

PARKER AD016B25T9A1 membrános akkumulátor, 40 l/perc, 11 gal/perc, nagy szilárdságú ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AE9YUX Típus: AD016B25T9A1Kereszthivatkozás: 6NZK0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€576.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembrán akkumulátor
ÉpítésAcél
Átmérő2.95 "
Folyadék térfogata10 XNUMX köb. Ban ben.
Gázmennyiség (Cu.-In.)10
Magasság4.72 "
Max. Folyam11 gpm
Max. Flow GPM11
Maximális nyomás3600 psi
FelszerelésFüggőleges
Temp. Hatótávolság-40F és 176F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.539
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (# 6)
    • Előre feltöltött nitrogénnyomás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
PARKER AD007B25T9A1 membrános akkumulátor, 40 l/perc, 11 gal/perc, nagy szilárdságú ötvözött acél | AE9YUW 6NZJ9 AD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm€525.65
PARKER AD032B21T9A1 membrános akkumulátor, 100 l/perc, 26 gal/perc, nagy szilárdságú ötvözött acél | AE9YUY 6NZK1 AD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM€619.90
PARKER AD050B21T9A1 membrános akkumulátor, 100 l/perc, 26 gal/perc, nagy szilárdságú ötvözött acél | AE9YUZ 6NZK2 AD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM€726.83
PARKER AD075B25T9A1 membrános akkumulátor, 100 l/perc, 26 gal/perc, nagy szilárdságú ötvözött acél | AE9YVA 6NZK3 AD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM€832.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER AD016B25T9A1 membrános akkumulátor, 40 l/perc, 11 gal/perc, nagy szilárdságú ötvözött acél
€576.61 /Mértékegység