Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/2 hüvelykes méret, SS | AB2ZPK 1PZD6

PARKER 8MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 1/2 hüvelykes méret, SS

Raktáron
Tétel: AB2ZPK Modell: 8MSC4N-316Kereszthivatkozás: 1PZD6
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
€61.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret3 / 4-20
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaKét Ferrule
Hex méret13 / 16 "
Max. Működési hőmérséklet605 ° C
Max. Nyomás6600 psi
Min. Működési hőmérséklet-255 ° C
Csőméret1 / 4 "
AlakNPT dugós csatlakozó
StílusCső a férfi csőhöz
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Cső kívül Dia.1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A-LOK dugós csatlakozó, amely egyszerű összeszerelést és szivárgásmentes szolgáltatást biztosít a nagynyomású folyadékvezetékekhez; ideális finomítókhoz, energiatermeléshez, műszersorokhoz és vegyi feldolgozáshoz
    • A kettős érvéghüvelyes kialakítás szoros tömítést biztosít a cső és a test körül
    • Az erős és merev 316 rozsdamentes acél szerkezet 6600 psi nyomásig képes ellenállni
    • Epekezelés sminkelés közben az ezüstözött anyák miatt
    • ASME-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagtest anyagaMax. NyomásCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4MSC2N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSFém316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Cső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€33.13
PARKER 4MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€30.40
PARKER 4MSC6N-316 csőszerelvény, 1 hüvelykes méretű, két hüvelyes tömörítéssel | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSFém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 foktól 1200 fokig F€45.59
PARKER 4MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€57.44
PARKER 6MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€45.82
PARKER 6MSC6N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€49.26
PARKER 6MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€61.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 1/2 hüvelykes méret, SS
€61.92 /Mértékegység