Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8FA8N-B adapter sárgaréz F x cső 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AD7AJW 4CXZ5 / 8FA8N-B-GR

PARKER 8FA8N-B adapter sárgaréz F x cső 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7AJW Modell: 8FA8N-BKeresztszám: 4CXZ5 / 8FA8N-B-GR
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
€10.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret3 / 4-20
Kapcsolat típusaFNPT x A-LOK (R) Csővég
Hex méret1-1 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
PARKER 4-4 T2HG-B adapter sárgaréz F x Cpi Tube Stub 1/4 hüvelykes | AD7AEC 4CXE4 / 4-4 T2HG-B-GR 4-4 T2HG-B-FNPT x CPI(TM) csőcsonk3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.61
PARKER 4FA4N-B adapter sárgaréz F x cső 1/4 hüvelykes | AD7AHY 4CXX1 / 4FA4N-B-GR 4FA4N-B7 / 16-20FNPT x A-LOK (R) Csővég3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€42.02
PARKER 6FA6N-B adapter sárgaréz F x cső 3/8 hüvelykes | AD7AJM 4CXY5 / 6FA6N-B-GR 6FA6N-B9 / 16-20FNPT x A-LOK (R) Csővég7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8FA8N-B adapter sárgaréz F x cső 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk
€10.93 /Mértékegység