Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8104N-1A1-DX koaleszcens szűrő 1/2 NPT 316 cfm | AD7YQM 4HER9

PARKER 8104N-1A1-DX koaleszcens szűrő 1/2" NPT 316 cfm

Raktáron
Tétel: AD7YQM Típus: 8104N-1A1-DXKereszthivatkozás: 4HER9
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
€812.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaEloxált alumínium
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam316 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Teljes magasság11.3 "
Teljes szélesség3.3 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamÁr
PARKER 8104N-1A1-BX koaleszcens előszűrő 1/2" NPT 145 CFM | AD7YQL 4HER8 8104N-1A1-BX145 cfm€776.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8104N-1A1-DX koaleszcens szűrő 1/2" NPT 316 cfm
€812.56 /Mértékegység