Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 FHC-S Hex tengelykapcsoló szénacél 1/2 hüvelyk Fnpt | AA9HQU 1DGD9

PARKER 8-8 FHC-S hatlapú tengelykapcsoló szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HQU Modell: 8-8 FHC-SKereszthivatkozás: 1DGD9
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
€29.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex tengelykapcsoló
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1.125 "
Max. Nyomás5500 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 FHC-S Hex tengelykapcsoló szénacél 1/4 hüvelyk Fnpt | AA9HQN 1DGD4 4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "€23.29
PARKER 6-6 FHC-S Hex tengelykapcsoló szénacél 3/8 hüvelyk Fnpt | AA9HQQ 1DGD6 6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€21.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 FHC-S hatlapú tengelykapcsoló szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt
€29.83 /Mértékegység