Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8-8 MBT-B Férfi Branch Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HUV 1DGN8

PARKER 8-8-8 MBT-B férfi ágú póló sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AA9HUV Modell: 8-8-8 MBT-BKereszthivatkozás: 1DGN8
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
€146.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x MNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Hossz1.23 x 1.47 "
Max. Nyomás2500 psi
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 MBT-B Férfi Branch Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt | AA9HUT 1DGN6 4-4-4 MBT-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€83.74
PARKER 6-6-6 MBT-B férfi ágú Tee sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt | AA9HUU 1DGN7 6-6-6 MBT-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€123.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-B férfi ágú póló sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt
€146.93 /Mértékegység