Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6-6 MBT-B férfi ágú Tee sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt | AA9HUU 1DGN7

PARKER 6-6-6 MBT-B férfi ágú póló sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AA9HUU Modell: 6-6-6 MBT-BKereszthivatkozás: 1DGN7
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
€123.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.02 x 1.22 "
Max. Nyomás2700 psi
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 MBT-B Férfi Branch Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt | AA9HUT 1DGN6 4-4-4 MBT-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€83.74
PARKER 8-8-8 MBT-B Férfi Branch Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AA9HUV 1DGN8 8-8-8 MBT-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€146.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6-6 MBT-B férfi ágú póló sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt
€123.44 /Mértékegység